板ラチェットDVセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67366644 品番ERD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。

先端形状プラス/マイナス/六角/ソケット 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。 仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット 種類セット品 商品構成セット品
注意
※電気が流れているものには使用しないで下さい。
※ネジ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※ハンマー等でたたいて衝撃を加えないでください。
※本来の目的・用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366644
2021-10-23
用途:
ミシンの押さえの脱着

総合送りミシンだと、中押さえのネジが正面を向いておらず、締め難いのですが、これを使うと仮締めは丸いダイヤルをまわして行い、本締めはレバーで締めれるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
67366644
2020-04-28
用途:
バイクのメンテナンス作業
製造業

フルカウルバイクのメンテナンス作業は、六角レンチセットでは長さの関係でカウルに傷をつけてしまう可能性があったが、このラチェットセットはその心配もなく重宝しています。コスパもよくよかったです。

対象商品:
67366644
2019-08-15
用途:
自転車ツーリングの携帯用として使用
製造業

Hexですが長さが届かないところがあり、延長アダプターを用意しないと、自転車携帯用には不向き、その他の点はコンパクトで非常に満足

対象商品:
67366644
2019-05-04
用途:
軽作業

ラチェットの歯は荒いので動作角は大きめですが動きは軽く滑らかです。
ビットの表面仕上げは見本の画像では安物によくあるパーカライジング処理に見えましたが、
実物はニッケルメッキで銀色に輝いて高級感あります。
ビットホルダーとソケットホルダーは素材の樹脂が固めで、
特にソケットは外すのに手間取ってしまいますが簡単に脱落するよりはいいかな。

対象商品:
67366644
2019-04-16
用途:
家庭用簡易工具

スチール家具の組み立てなどの軽作業になら使えます。
セットに100mmくらいのエクステンションも付いていたらもっと便利になると思う。

しかしバイク整備などでよく有る、固く締まった6mmボルトを
緩めてみようとしたら、バキッと音を立ててラチェットが空回りしてしまいました。
別に壊れたわけではなく、低トルクならば普通に使えるのですが、
下手をすると怪我をする恐れもあるので、使いどころを見極めないと危ないですね。
あと、ラチェットの軸に少しガタがあってぐらぐらするのもちょっと残念。

ビット

対象商品:
67366644
2018-10-25
用途:
ネジ締め
製造業

狭い場所のネジ(ナット)締めに使用。使い勝手がよく値段もお手頃なので追加購入しました。

対象商品:
67366644
2017-12-07
用途:
機械のメンテナンス

ギアの山が少ないのは値段なりですが反面丈夫で、ギアが固くないのでストレス無く使えます。エクステンションと、6.3sqにビットを取り付ける変換まで揃えると完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする