SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ドライバー
SK11の グリップドライバー
ウォーターポンプドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67366705
品番
TD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
先端形状
マイナス
先端サイズ
18×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
18×1.6
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
用途
混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロームバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
注意
※バールやタガネの様に使用しないで下さい。