オフセットドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366757 品番SOD-310B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 先端サイズ(#)No.1・No.2 材質(グリップ)ステンレス 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途ネジの締め付け、緩め作業。 種類オフセットドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366757
2019-03-24
用途:
溝のステープル抜き

マイナス側の先端を削り、溝に打ち込まれているステープル外しに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする