E-Value
E-Valueの ドライバー/ビット
E-Valueの ドライバー
E-Valueの 差替式ドライバー
ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
67366775
品番
ED-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ
種類
セット品
商品構成
セット品
付属ビット
8本組
注意
※電気の流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外では使用しないで下さい。