ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード67366784 品番ED-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。
家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。
マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。

先端形状プラス、マイナス、六角 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする