ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード67366818 品番ED-795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

家庭内でのネジ締めに便利な10本組ドライバーセットです。マスターハンドルは押しながら力のよく伝わるラウンド形状で、力強いネジ締めも可能です。
ドライバーはクロームバナジウム鋼・全身焼入れで強度・耐久性に優れています。家具の組立や自転車整備にも便利な六角ドライバー付きです。

先端形状プラス、マイナス、六角 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:2.5・4・6mm/六角ドライバー:H3・H4・H5・キリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット10本組
注意
※電気の流れているものには使用しないでください。感電の恐れがあります。
※ネジのサイズに合ったものを使用し、本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67366818
2026-02-23
用途:
買って良かった。
その他業種

この価格で付属ビットが10本もあるなんてコスパ良すぎです。家庭内でのネジの締め付けや緩め作業が楽しくなってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする