E-Value
E-Valueの ドライバー/ビット
E-Valueの ドライバー
E-Valueの 差替式ドライバー
ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
67366836
品番
ED-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ベーシックな家庭用8本組ドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付きです。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。T型ハンドルとしてもご使用いただけます。
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
用途
各種ネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/丸ギリ/ギムネ
種類
セット品
商品構成
セット品
付属ビット
8本組
注意
※非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。