ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード67366845 品番ED-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。

先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし 用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ 種類セット品 商品構成セット品 付属ビット7本組
注意
※非絶縁工具です。電気が流れているものには使用しないで下さい。感電の恐れがあります。
※ご使用の際には十分注意して、ネジやビスのサイズに合ったドライバーをお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする