曜日別特売
NO.800-075S クリップクランプツール SK11 67366888

NO.800-075S クリップクランプツール SK11 67366888
NO.800-075S クリップクランプツール SK11 67366888

クリップクランプツール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67366888品番NO.800-075S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

先端幅6mmのクリップクランプツールです。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途自動車のクリップ・内張り取り外し作業。先端幅(mm)6サイズS材質(グリップ)ラストマー樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366888
2023-06-08
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

形状や先の薄さは良いのですが、長さが短く力が入りずらい点が気になりました。

対象商品 : 67366888
2020-07-08
用途: クリップ外し

サイズ感やグリップ感が良く、非常に使い勝手いいです。

対象商品 : 67366888
2018-11-04
用途: ネジ外し
建設業・工事業

本来用途の内張り・クリップ外し用ではなく、ネジ山が潰れたりして空回りするだけのネジ外し用に購入。このような作業の場合はどうしてもテコを利用して浮かせながら回さないと外せないので重宝します。
平らな面でならマイナスドライバーを使ったりしますが、例えばライティングレールのような溝の奥にあるネジの場合はこのようなツールがあると便利です。ネジ山潰れは小径ネジで発生しやすいですからね。
エーモン製よりも先端形状が小さいので今のところこれがベストです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする