NO.830-045W 水栓ドライバー SK11 67366906 NO.830-045W 水栓ドライバー SK11 67366906 NO.830-045W 水栓ドライバー SK11 67366906 NO.830-045W 水栓ドライバー SK11 67366906

水栓ドライバー

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366906 品番NO.830-045W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。
エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。

先端形状マイナス 先端サイズ18×1.6mm 軸長(mm)45 材質(グリップ)エラストマー樹脂 用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。 全長(mm)103 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※サイズに合ったものを使用して下さい。
※作業時には保護メガネを着用して下さい。
※本来の目的、用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
ストレーナーの清掃の為の交換
サービス業

狭い所での作業で力が入らない時に穴にドライバーを差し込んで回すことで楽に回りました

2025-03-21
用途:
固着している止水栓の閉止用として

築30年の分譲住宅のトイレ止水栓が固着しており、一般ドライバーでは閉止方向に回転不能でした。
この水栓ドライバーは、ビット先端サイズが止水栓の溝にピッタリであることと、グリップ素材が滑りにくいことと相俟って、回転力が十分に伝わり、難なく閉止できました。さらに回転力を強めるために、グリップを貫通する穴があり、そこに別ドライバーの軸を差せば、より強大な回転トルクを掛けられる巧みな構造の逸品です。

対象商品:
67366906
2025-03-23
用途:
止水栓の定期操作
自動車・二輪車・自転車関連業

台所の混合水栓をDIY交換した際、25年間一度も操作しなかった止水栓が固着して回らず。結果、止水栓まで交換することとなり、定期的に止水栓を回して固着を防ぐべく購入。わざわざ専用品を買わず、番手の大きいマイナスドライバーで良いのでは?というやや批判的な家族の横槍もあり、今月も台所、洗面台、トイレの各止水栓を当商品で回しています。

対象商品:
67366906
2024-04-21
用途:
固着した水栓の固着解除

トイレのタンクに向かう水路の途中に仕込まれたマイナスドライバーで回すタイプの水栓が、長年動かしていなかったためか固着し、流量の調節が出来ず困っていました。
とあるブログでこの製品を知り、四角軸でレンチを利用できること、プロが使用して申し分ないことから購入を決めました。
結果、かなりの力を加えて固着解除できました。水栓もドライバーも無傷でした。すごい。
スタビータイプと長軸タイプがありますが、スタビータイプは水栓軸垂直方向のスペースに余裕がない場合有利ですが、レンチを掛けられる部分に制限があるのでその点要注意です。
様々な箇所で作業をする方はスタビーも長軸も持っておいた方が良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
67366906
2024-02-26
用途:
トイレ水栓の閉栓

長年、触っていなかった水栓の開閉に使用。
ドライバーでは、動きませんでしたが開閉することができました。

対象商品:
67366906
2023-01-08
用途:
水栓部品の交換
その他業種

本体はコンパクトで扱いやすく、固いネジには穴にドライバー等を通して力をかけて回せるので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67366906
2022-07-10
用途:
風呂シャワー故障の対応で(DIYで修理用に)
製造業

自分で風呂シャワーを修理してしまったので、いざという時の止水栓の締め上げに風呂に置いています。紐かけもできる穴があり、とても助かっています。安価ですし。

1人が参考にしています
対象商品:
67366906
2022-02-02
用途:
混合栓のサーモスタット交換
その他業種

握力には自信があったのですが思いっきり回してもネジが硬く(21年もの)あきらめかけたその時、持ち手部分に穴があいてる事に気づきドライバーを穴に差し込み回したら楽にネジがまわりました。そのための穴だったんですね!よく考えられてますね。ほんとこれにして良かったです。
穴が開いてなかったら無理でした、きっとネジ付近が傷だらけになってたでしょうね(汗)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする