曜日別特売
No.880-125T タガネドライバー SK11 67366933

No.880-125T タガネドライバー SK11 67366933
No.880-125T タガネドライバー SK11 67366933

タガネドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67366933品番No.880-125T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。

用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。先端形状マイナス先端サイズ10mm軸長(mm)125材質(グリップ)エラストマー樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67366933
2020-10-17
用途: 整備全般
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のタガネでは使用できないところには便利です。ビスの頭がダメになったのは、これで斜めにたたくとかんたんに緩めることが出来ました。ムリにたたきすぎると先が傷みやすいです。

対象商品 : 67366933
2020-02-03
用途: 自動車整備
大谷モータース

刃先の材質が良いのでしょう、かなり強く叩いても潰れる事なく使えています。ドライバーの形なので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする