ボールGドライバー軸カバー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67366985 品番SBSR6M100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軸カバーの段差なく作業がしやすいです。ショート事故防止の軸カバー付きです。軸径6mmの細軸使用で、狭いすきま作業が可能です。連結端子の取出しに使えるマイナス刃先形状です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状マイナス 先端サイズ6mm 先端刃幅(mm)6 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 軸径(Φmm)6 種類電工ドライバー/専用ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする