曜日別特売
ERD-4 ソフトGラチェットドライバー E-Value 67367046

ERD-4 ソフトGラチェットドライバー E-Value 67367046
ERD-4 ソフトGラチェットドライバー E-Value 67367046

ソフトGラチェットドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード67367046品番ERD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

握りやすいソフトグリップを採用しています。ソフトグリップで握りやすくなっています。ビットは本体に収納できます。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。

用途ネジなどの締付け用。先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)PP+TPR樹脂材質(軸)クロームバナジウム鋼刃先マグネットなし軸貫通なし仕様回転切替スイッチ付セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm種類セット品商品構成セット品付属ビット4本組
注意
※電気の流れているものには、使用しないで下さい。
※ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67367046
2021-04-15
用途: 車のメンテナンス用
製造業

小さすぎず大きすぎず私にはちょうどいいサイズです。グリップが少し平らなのもいい。ピットは本体内部の磁石でくっつきます。ただしビット自体は磁石ではありません。替えビットを収納するお尻の蓋は、落とすと割れそうなのでビニールテープで補強しました。

対象商品 : 67367046
2018-12-03
用途: ギヤ数が荒い
有限会社鈴木

20ギヤなので個人的にもっとギヤ数が多いほうが好きなのですが。
ギヤ数が書いてなかったので正直失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする