セット内容(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm/トルクスビット:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20/ヘックスビット:09.・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0/ナットソケット:3.0・4.0・4.5・5.0mm/ハンドル/エクステンションホルダー
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
仕様無段階エクステンションバー付
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし