ソケットアダプタービット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67367107 品番SBT25SA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。

差込角(mm)6.35(ソケット用) 用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ビット全長(mm)25
注意
※電流の流れているものには使用しないで下さい。
※ネジのサイズの合ったものを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367107
2023-11-17
用途:
工具の繋ぎ
建設業・工事業

どこにもなかなか無くて、探していました。見つかり嬉しかったです。

対象商品:
67367107
2022-05-05
用途:
DIYに使用。
製造業

六角軸の電動ドライバーにソケットを
付けるために購入。
価格が安く品質に問題なく使用できました。
またリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
67367107
2024-02-03
用途:
インパクト作業
サービス業

インパクトに使用ですが少し緩いのかよく抜けてしまいます。

対象商品:
67367107
2023-05-29
用途:
錆びてた
製造業

画像もそれなりだったので過度の期待はしていませんでしたが、全体が錆びてます。最初、黒いビットなんて頼んだっけ?と思った程に黒い。
そういう表面処理をしてあるんならいいんですが、何処から出てきたんだと。

1人が参考にしています
対象商品:
67367107
2018-11-26
用途:
機械の組立て

工具箱に1個入れておくと、手持ちの六角ビット用ドライバーとソケットの組合せで応用が利くので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
67367107
2022-08-11
用途:
車のメンテナンス
その他業種

スムーズに作業ができ、とても満足しています。しかも、届くのが早い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする