オフセットラチェットDV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67367195 品番ERD-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

通常のドライバーでは使用できない狭く窮屈な場所で威力を発揮するオフセットラチェットドライバー付きです。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。輸入家具・スキーやボードのビンディングに多いポジドライブネジにも対応の充実セット内容です。

先端形状プラス/マイナス/ヘックス 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし 用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/ポジネジ用ビット:PZ2・PZ3/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・10・13mm/オフセットラチェットドライバー 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367195
2018-01-20
用途:
整備
農・林・水産業

今すぐに使う予定はありませんが、整備の人が使うのを見て欲しくなりました。いつか役に立つ日が来ると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする