SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の バイス
SK11の その他バイス
ピンバイス・ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(mm)
2
注文コード
67367283
品番
PV-7D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンバイス
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
用途
貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
寸法(mm)
2
対応径(Φmm)
1.5〜2.5