SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の バイス
SK11の その他バイス
精密ピンバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67367308
品番
PV-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用として、また、プラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピンバイス 両頭式
モノタロウ
¥
759
¥
835
税込
種類
ピンバイス
主な用途
精密加工作業
仕様
両頭式
適合サイズ(mm)
0.1〜3.2
用途
プラモデルなどの精密加工。
注意
※ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。
※電気の流れているものには使用しないでください。