ピンバイスドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67367317 品番PV-9D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。
精密部品・基盤の修理、加工用としてプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。

種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 仕様チタンコーティングドリル1.5・2.0・2.5・3.0mm付き 適合サイズ(mm)0.1〜3.2 用途プラモデルなどの精密加工。
注意
※ドリルの径に適合したコレットチャックを使用し、ドリルを確実に締め付けてください。
※電気の流れているものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする