SLW07M マイクロ六角棒レンチセット SK11 67367326 SLW07M マイクロ六角棒レンチセット SK11 67367326 SLW07M マイクロ六角棒レンチセット SK11 67367326 SLW07M マイクロ六角棒レンチセット SK11 67367326

マイクロ六角棒レンチセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード67367326 品番SLW07M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。

サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

この小さい六角棒があることも知らなかったが機械の部品を取れず困っていたので見つかり良かった。

対象商品:
67367326
2022-01-24
用途:
修理時
サービス業

この六角が欲しかったわけではなく、このホルダーが欲しかった為に購入ました。必要な小さいサイズの6角が纏められるので良いです。

対象商品:
67367326
2018-12-09
用途:
アクスサリーのメンテナンス
建設業・工事業

バッグやアクセサリーには意外とマイクロサイズの六角レンチ使われてますね。あると何かと便利な為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする