SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の 六角棒レンチ
SK11の 六角棒レンチL型
マイクロ六角棒レンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(7本)
注文コード
67367335
品番
SLW07IM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
極小インチサイズの六角棒レンチセットです。小径のインチサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
サイズ規格
インチ
形状
L型
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
セット内容
0.028・0.035・0.05・1/16・5/64・3/32・7/64インチ
先端形状
六角