マイクロ六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67367466 品番SH-03SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小さいサイズの六角棒レンチをセットにしました。

サイズ規格ミリ 形状L型 用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 セット内容0.71・0.89・1.27mm 先端形状六角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする