SK11
SK11の スパナ/レンチ
SK11の 六角棒レンチ
SK11の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
3
注文コード
67367502
品番
SH-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・二面幅・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
41
¥
45
税込
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
3
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M5
用途
六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
表面処理
ニッケルメッキ
先端形状
六角