六角棒レンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ規格ミリ 二面幅(mm)12 注文コード67367563 品番SH-12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はサイズ規格・二面幅・寸法など22種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)12 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14 適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20 用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 表面処理ニッケルメッキ 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367518
2018-02-07
用途:
機器のメンテナンス
日本避雷針工業株式会社 様

キーリングに複数サイズをまとめられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする