ステンレスピック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67367694 品番 PF-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。

形状ストレート型 用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367694
2022-12-30
用途:
グリップがいい
有限会社鈴木 様

セット(4本)で500円ほどの物を持っていましたが無くしてしまい
ステンレスにひかれて購入。

 それよりもグリップがゴムで滑りにくく握りやすい形状が素晴らしいです。

 値段かちょっと高めですがこれはいいですね。

対象商品:
67367694
2022-05-21
用途:
肥料袋の空気抜き
農・林・水産業

肥料袋をシールするときに、袋に空気が残り、積み上げると不安定にあるので、このピックで袋に穴をあけると空気が抜けてあんていする、ステンレスなので肥料がついても錆びないので良い。

対象商品:
67367712
2019-06-17
用途:
自動車板金 分解作業

お値段の割には、しっかりしてて、グリップの質感もいいです!
半年ほど使いましたが、先端の損傷やメッキの剥がれもなく長持ちしそうです。

対象商品:
67367712
2019-01-20
用途:
バイク整備
サービス業

グリップもしっかりしているため、オイルの着いた手でも非常に使いやすい。
Oリングを外したり、固着したパイプを引き抜くなど多用途に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする