ステンレスピック

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67367728 品番 PF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状フック型 用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。 材質(軸)ステンレス420H 材質(柄部)PP+TPR樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67367728
2023-08-10
用途:
サイディングボードの改修工事。
佐藤塗装工業 様 (建設業・工事業)

既存のコーキング撤去で使用しております。
ラジオペンチ等よりは、撤去しやすいですよ。

対象商品:
67367728
2022-12-30
用途:
バイクの整備に使用
有限会社鈴木 様

セット(4本)で500円ほどの物を持っていましたが無くしてしまい
ステンレスにひかれて購入。

 それよりもグリップがゴムで滑りにくく握りやすい形状が素晴らしいです。

 値段かちょっと高めですがこれはいいですね。

対象商品:
67367703
2022-07-31
用途:
壁装下地処理

壁紙貼りの下地処理で使用しています。
壁紙の貼り替えで入角のコーキング除去などで活躍する機会が多く、先端の曲がり具合が程良い感じで重宝しています。

1人が参考にしています
2021-06-05
用途:
Oリング外し、シールテープ除去

Oリングを傷つけずに溝の奥に入れ、外すのに ちょうどいい曲がり
めねじに残った古いシールテープを外すのに、配管内部に落とさず、きれいに除去できる

対象商品:
67367703
2021-03-12
用途:
小物製作、修理

微細なハーネス取り出しに微細な部品を取り出すのに大変便利でしたした。
知り合いにも連絡して大変好評でした、
近々注文ありかと思います。

対象商品:
67367703
2021-01-21
用途:
引きバネの脱着

ステンレス製なので使いやすく曲げてもメッキが剥がれないので良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする