アルミボルトクリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67367913 品番SBC-S250GD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)250 用途線材の切断。 ゴールド ハンドル形状ストレート 最大切断能力(mm)軟鉄線:5

商品説明動画

スパイダーシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする