SK11
SK11の カッター
SK11の 専用カッター
SK11の ボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
350
注文コード
67367947
品番
SBC-S350SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボルトクリッパー
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
寸法(mm)
350
用途
軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)軟鋼
(最大)6