ステンレスリベット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(15本) 注文コード 67368017 品番 ST6-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

材質オールステンレス 用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9〜5 引張強度(kg)600 剪断強度(kg)460 締付可能厚(mm)1.6〜3.2
注意
※HR-11、21など小型のリベッターでは使用できません両手使いのタテ型ハンドリベッターをお使い下さい。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
オ−トバイマフラ−サイレンサ−
有限会社モトショップ テクノス 様

マフラ−サイレンサ−のリペア−に使用、少量で便利でした。

対象商品:
67368026
2024-09-08
用途:
サイドカーの固定
寿商事 様 (不動産業)

せん断含めて耐荷重が記載されているのがとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
67368017
2022-04-26
用途:
部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

特に何の問題も無く普通に使えました。あとは耐久性がどうかです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする