ハンドリベッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368053 品番HR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。

用途部材と母材の締結。 付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ リベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
注意
※時々ハンドルのジョイント部分に注油してください。
※4.8mmのステンレスリベットには使用できません。
※オール鉄4.8mm、ステンレス4.0mm・4.8mmには、縦型(両手式)またはエアー式リベッターがおすすめです。
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368053
2020-08-03
用途:
自動車部品製作時の締結

主として2.4、3.2サイズのブラインドリベット使用時に使っています。
鉄やSUSのボディーやマンドレルの場合が多いのですが、いずれの場合でも問題なく使えています。
改善を図った方が良いと思うのは、グリップの形状です。もう少し指のフィット感が出るような形状であれば、特に多くの箇所を加締めるときにも疲労感が少なくてよろしいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする