フリーサイズリベット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15本) 引張強度(kg)200 注文コード67368105 品番FR-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は引張強度・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。

用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9〜5.0 引張強度(kg)200 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール 締付可能厚(mm)0.5〜6.4
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
車の修理用に

サイズの違うものを複数用意する必要がなくなります。

対象商品:
67368078
2023-12-17
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

厚みを気にせず 結構 使えます。各サイズのリベットを揃えるよりコスパ的にも良いです。

対象商品:
67369234
2022-08-25
用途:
アルミの固定
正木 様

アルミの固定時に使用しているのですがリベッターで固定した後の裏側の突起部分が均一につぶれているので気に入っています。

対象商品:
67368096
2022-01-26
用途:
DIYでの物入の組立
建設業・工事業

芯の太さが少し細いけど、リベッターでしっかりキャッチすることができる上にきっちりと切れ作業効率が良い

対象商品:
67368078
2020-05-27
用途:
アルミの宅配ボックスに鍵を取り付けるために使用
サービス業

フリーサイズなので、厚みを気にせず使えました。
とても扱いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3142:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする