カラーリベット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 67368157 品番 CR5-4BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。

用途部材と母材の締結。 ブロンズ リベット径(Φmm)4 ねじ下穴サイズ(mm)4.1〜4.2 引張強度(kg)210 剪断強度(kg)150 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール 締付可能厚(mm)3.2〜6.4
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368123
2021-06-17
用途:
アルミ板(エスカッション)固定用
カギのシノハラ宗像 様

黒のリベット使用贅沢を言えば アルミサッシ用にブロンズやゴールド色があると良いです。

鍵屋では必要ですので

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする