SK11
SK11の 釘
SK11の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(400本)
注文コード
67368184
品番
SA4-2LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途
部材と母材の締結。
リベット径(Φmm)
3.2
ねじ下穴サイズ(mm)
3.3〜3.4
引張強度(kg)
140
剪断強度(kg)
90
材質(フランジ)
アルミ
材質(シャフト)
スチール
締付可能厚(mm)
0.5〜3.2
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。