ブラインドリベット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(300本) 注文コード 67368218 品番 SA5-2LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。

用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)4 ねじ下穴サイズ(mm)4.1〜4.2 引張強度(kg)210 剪断強度(kg)150 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール 締付可能厚(mm)0.5〜3.2
注意
※作業時は保護メガネを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368227
2021-10-27
用途:
リベット打ち
大木商店 様

在庫が少なくなったので購入しました。
以前使った居た物は廃盤だったので こちらを購入。
問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする