SK11
SK11の その他作業工具
SK11の ピックアップツール
ピックツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67368272
品番
PF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
形状
ストレート型
用途
自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。
色
グリップ:緑
材質(軸)
ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※電気が流れているものには、使用しないで下さい。
※作業中は保護具(メガネ、手袋等)を着用して下さい。