ソーホースセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード67368315 品番ESH-730S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。

質量(kg)約4.8/1台あたり 用途日曜大工や軽作業。 材質(本体) 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
取扱説明書:https://www.fujiwarasangyo-markeweb2.com/volume/00017/imag/file67779/t010006777809.pdf
注意
※組み立てには必要な工具(ドライバー+No.2、組み立て用スパナ10mm・13mm)は付属しておりません。
※仕様及びカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
組み立てには必要な工具(ドライバー+No.2、組み立て用スパナ10mm・13mm)は付属しておりません。
仕様及びカラーは、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368315
2025-05-23
用途:
アルミカットの台で使用
有限会社イーエックス山根 様 (建設業・工事業)

軽量で、高さも丁度よく、重宝しています。とても良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
67368315
2024-04-13
用途:
作業台
その他業種

撮影やDIYなどの作業に使っています。大変コンパクトにまとまり安定せも抜群なので良い商品かと思います。組み立てもわかりやすかったです。

2022-02-09
用途:
塗装、加工時
自動車・二輪車・自転車関連業

作るより安いと判断。ソーホースブラケット買って2*4で作るより軽いし、結果よかったと判断。

2人が参考にしています
対象商品:
67368315
2018-05-16
用途:
現場での軽作業
ネオンサイン RoadOut 様

コンパネを乗せて簡易作業代の脚として使用、軽量でそこそこ安定性もあるので現場で重宝してます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする