ユニバーサルテーブルバイス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368342 品番V-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類その他バイス 最大口開き(mm)60 口幅(mm)70 口深(mm)35 材質(本体)アルミダイカスト 主な用途木工作業 質量(g)1350 用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368342
2023-09-04
用途:
ハンダ付けや小さい部品のメンテナンス
日立建機日本株式会社 様 (製造業)

吸盤は簡単に設置できて長時間でも吸い付いています。
挟む部分はゴム製で傷つけにくいですが、ゴム部分は2WAYで外しても使えればなおGOODです

対象商品:
67368342
2020-07-11
用途:
半田作業
張本電工 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

コネクターの半田付け作業に使用。この値段で中々の使い勝手で、満足です。

対象商品:
67368342
2018-06-26
用途:
加工時の押さえなど
ミヤオク 様

使い勝手がよくこの価格は大変魅力的です。
角度が自由に変えられるのが決め手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする