アルミクイックバイス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368367 品番V-65A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミ合金製で軽量で使いやすい商品です。オレンジボタンをワンプッシュすれば自在にスライドできます。上部は塗装してあり、サビに強くなっています。

種類その他バイス 最大口開き(mm)66 口幅(mm)68 口深(mm)25 材質(本体)アルミ合金 主な用途穴あけ作業 用途ボール盤・電気ドリルなどの穴開け作業。
注意
※作業台、テーブル等に確実に固定してください。
※ハンドルや本体をハンマー等で叩かないでください。
※作業中は保護手袋、保護メガネなどの安全具を着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368367
2020-08-04
用途:
小物作業に使います

価格の割には良くできています。
バックラッシュがもう少し小さければよりいいのですが、
この価格であれば十分です。
思ったよりも、いい買い物でした。

3人が参考にしています
対象商品:
67368367
2019-10-28
用途:
木工加工
製造業

なかなか簡単で使いやすく価格も安かったので満足です。

対象商品:
67368367
2019-01-04
用途:
もののおさえに

軽くてバリもなくしかも手頃な価格で、基板やケースのおさえに最適です

対象商品:
67368367
2018-12-12
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽く、意外と強力。
オレンジのボタンを押し込むと一気にスライドさせることができるので位置決めも容易。
重宝しています。

対象商品:
67368367
2018-01-10
用途:
ボール盤使用時の固定

同タイプの物を使用していたのですが、クイック部分が壊れたので買い替えました。
素早いチャッキングが可能で非常に便利です。
今では手放せない工具となってます。

対象商品:
67368367
2018-02-10
用途:
作業物の押さえに
株式会社ART CRAFT 様

価格が安いという事もあり、精度は全く期待できませんし押さえる能力も弱いですが、私の使用目的にはまぁ大丈夫かなと...きちんとした性能のものを必要とする方にはお勧めしません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする