ロックハンドクランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67368385 品番 RHC-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

握るだけで簡単ロックできます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。ナイロン製で軽量です。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)約30 全長(mm)130 材質(本体)ナイロン 用途木工作業・ホビー等の仮止め。
注意
※この商品は簡易タイプです。固定強度が必要な場合には金属製クランプやシャコ万力をお使い下さい。
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※ナイロン製のため、高温の物には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368394
2026-02-27
用途:
物の固定用

ベッドの布団が、ずり落ちるのでバネクランプを使ってましたが、バネが強く手が痛くなるので、楽に外せるこのクランプにしました。リリースレバーで楽に外せるので買って良かったです。

対象商品:
67368385
2024-08-27
用途:
スポット溶接の治具固定

弊社のスポット溶接加工の溶接治具を固定するのに大変作業がしやすいようになりました。
握るだけでロックがかかり、使いやすいです。
通電しない素材で良かったです。

対象商品:
67368394
2024-08-11
用途:
機械・設備等の組立作業

塗装された鈑金カバーの仮留めに使用。樹脂製で余り剛性がないので強力な固定は出来ませんが、カバーの塗装にダメージを与えずに必要な固定が出来るので自分の用途には丁度よいものでした。

対象商品:
67368394
2021-06-26
用途:
机等の天板はがれ接着に使用
株式会社那珂安全自動車学校 様

締め付けた際に戻らないので強力な圧迫が可能で、便利に使用しています。ただし、先の圧着点の部品が壊れたりするので、先のオレンジの部品だけあればほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
67368385
2020-09-08
用途:
接着する時
教育・研究機関

厚みのある物も接着できるので便利です。サイズも色々あるので、揃えておきたいです。

対象商品:
67368385
2020-10-26
用途:
木材穴あけ
サービス業

大きい板は自重でずれたりしますが小さな板はしっかりクランプしてくれます。
小さい割りにしっかりクランプしていると思います。

対象商品:
67368385
2018-06-06
用途:
木工作業

丸ノコ定規を固定するのに使用。挟んだ時の厚さが少ないので丸ノコのモーターに当たらない。クランプする力がちょうど良い。手を挟んでみても痛くない程度。値段も安い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする