鉄製ハタ金 細工用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67368428 品番 240MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)215 全長(mm)255 材質(本体) 仕上クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)240 用途接着・切断時の固定。
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
ふすまの止めとサイズ
青山機械 様

お値段の割に丈夫です。ゆがみがなく頑丈です。
良いと思います。

2024-02-26
用途:
スピーカーボックス製作
製造業

以前は真鍮製のものを使用していましたが、耐久性がなく少ししたら使えなくなりました。こちらは頑丈な上、反りにくいので組立の精度も上がった気がします。
仮に自分が初めてハタガネを購入するなら、間違いなく鉄製を選びます。

対象商品:
67368403
2022-06-04
用途:
楽器調整時の治具として

クロームメッキ仕上げが良いです。このサイズ(120mm)が私の使い方には最適です。

対象商品:
67368412
2019-02-18
用途:
模型の接着に
株式会社互興製作所 様

船の模型を作っていますが、木の接着に時間がかかるので、そのときの固定に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする