SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の Lクランプ/F型クランプ
鉄製ハタ金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67368507
品番
750MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
750
全長(mm)
860
材質(本体)
鉄
材質
鉄(表面メッキ仕上げ)
用途
接着・切断時の固定。
注意
※吊り具として使用しないでください。
※足場等の接続に使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。