SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の シャコ万力
Cクランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
67368516
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
普及タイプのクランプのセットです。普及タイプのクランプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プレスクランプ
モノタロウ
¥
159
¥
175
税込
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
25/50
材質(本体)
鋼板
用途
木工作業などの仮止め。
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。