ナイロン製ハンドクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368534 品番SHC-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)30 全長(mm)108 材質(本体)ナイロン 材質はさみ部:PE樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 用途DIY等での仮止めや固定。
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※ナイロン製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合には、金属製クランプ等をお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
養生シートを固定したり

今まで使用していたクランプは挟むところの部品がひっくり返ってしまうことが多くてストレスだったのですがこのクランプはひっくり返らないようにできているのでストレスなく使用できます。
もう他のクランプは使いたくありません
欠点を直した非常に良い商品だと思います。

対象商品:
67368534
2021-09-18
用途:
オイル交換時のアンダーカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり固めにホールドしてくれます。
ただ年数や使用頻度が高いとホールド力は無くなっていきますが、安いので買い換えれば全然問題ないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする