ミニハンドクランプセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67368552 品番 ECS-80 4PCS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ホビーや小物木工作業などに最適です。スプリング式なのでワンタッチでつかめます。可動式パットで色々な形状にフィットします。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)25 全長(mm)85 材質(本体)ナイロン 用途接着作業での固定や模型などの組み立て等。
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※ナイロン製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品はホビー、工作等の軽作業用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368543
2024-10-21
用途:
接着剤貼り付け時の固定
製造業

挟んでいる位置を微調整しようとした瞬間、先端の赤い部分がはずれてどこかに飛んでいった。それが原因で3個は使えなくなった。

対象商品:
67368552
2023-11-10
用途:
何かと便利

工場の柱に噛みヤスリペーパーを固定したりビニール袋を雨避けで機械のハンドルに固定したりとても重宝してます。

対象商品:
67368552
2021-06-30
用途:
作業の仮止めに使用
製造業

バネのチカラは満足ですが 赤い部分がひっくり返り引っかかってすぐに外れる
マスキングテープを貼って飛んでいかないようにしてますが なんともみっともない。

対象商品:
67368552
2019-08-26
用途:
園芸作業
建設業・工事業

バネの力は強くて、しっかり固定できる。
先端の赤い部品が外れて、どこかに吹っ飛んで戻ってこない。
バネの金属部分は、濡れると錆びる。

3人が参考にしています
対象商品:
67368543
2019-05-14
用途:
模型製作で接着作業で使用
株式会社ホビーコレクション 様

しっかり固定でき、かつ材料を損傷しません。安心して接着作業ができました。

対象商品:
67368543
2019-02-18
用途:
木片が接着するまでの固定具
農・林・水産業

バネが強くてしっかり固定するが
最大に開いた際にうっかり指を滑らせクランプが弾け飛び
赤いパーツをはめる部分が壊れて使えなくなった。
残り3個は慎重に扱う事にするがもう少し丈夫な材質が望ましいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
67368543
2018-09-06
用途:
木工での接着剤固定時に使用
その他業種

クランプ性能は問題ありませんが、グリップ部分が細くてクランプを広げるたびに指に強い圧迫を受けて疲れます。80個くらいを同時に使ったのですが、半日たった今でも親指がしびれています。
グリップ形状とクランプの強さのバランスがあまりよくありません。

2018-09-05
用途:
クランプ
ボスフル 様 (その他業種)

大きさに割にグリップ力はあるのですが、先端の部品(赤い掴み部)がすぐ外れて飛んでいくので使用に耐えませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする