スリムハンドクランプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67368568 品番 SLH-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)40 アゴの深さ(mm)約65 全長(mm)150 材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー 材質(ハンドル)TPR 用途対象物の固定。
注意
※クランプ以外の用途には使用しないで下さい。
※樹脂製の為、高温の物には使用しないで下さい。
※この商品は軽作業用です。固定強度が必要な場合は金属製クランプ等をお使い下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368577
2021-08-15
用途:
小物接着の圧迫用
その他業種

大きめの材の合板状の接着に大変重宝しています。細いので他のクランプとの干渉も少なく満足です。

対象商品:
67368568
2018-09-02
用途:
プラスチック部品の組み立て作業。仮止めに使用中
有限会社双葉樹脂 様 (製造業)

口の開き巾、つかみ深さが墓の製品に無く、重宝しています。欲を言えば、バネの強さを調整できれば使い勝手がさらにアップ

対象商品:
67368568
2019-03-17
用途:
プラスチック部品の組み立て作業。仮止めに使用中

クランプ中に突然根元から折れてしまった。
幾らもつかっていないので残念。耐久性をあげて欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする