ロックハンドクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67368656 品番RHC-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)約70 全長(mm)240 材質(本体)ナイロン 用途木工品の接着など軽作業。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67368656
2023-05-14
用途:
のこぎりで板を切る時に固定
製造業

DIYの必需品です 使いやすかったので追加リピーター

対象商品:
67368656
2022-01-05
用途:
木工作業で

作業台に板を固定するのに使用しましたが、挟む力が弱いようで板が動いてしまう。先端に滑り止めの処理をして使用してみます。

対象商品:
67368656
2021-05-16
用途:
リフォーム工事に

材料の仮止めに使います。もう少しRが小さければもっと厚みのあるものにも使えるのでバリエーションが欲しいところです。★

対象商品:
67368656
2020-04-13
用途:
丸のこ定規を固定する時
有限会社ビービーカンパニー 様

丸のこ定規を固定する時にクランプで挟んだ時高さが出ないので丸のこ刃を深くだせます。
 なのでこのタイプのクランプしか買いません。
だいたい壊れる時は強く握り過ぎて割れてしまいます。そこの強度が改善される時頼もしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする