多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。
8、10、12、13の4サイズに使えます。持ち手に対してレンチが直角でなくても回る不思議な構造で、たぶんトルクをかけ過ぎると壊れるけれど、日常の工作や車の整備などに重宝しそうで買いました。
商品到着時点で、工具本体が指紋・手垢で汚れているので、中古品かと思った。以前注文した他の工具は上からビニールで包まれて梱包されていたので、商品単体の梱包で本体が露出するなら、何等かの対策をした方が良い。機能上問題はなし。バイクメンテナンスでは多用するサイズなので1本にまとめた本商品は便利と思う。