SK11
SK11の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
SK11の 荷締機
SK11の 荷締機本体
ワイヤー荷締機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67369137
品番
WN-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。
安全設計で使いやすい箱型タイプ。
いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
使用荷重(t)
0.8
材質
鍛造ハンドル
質量(kg)
6.1
ワイヤーロープ直径(Φmm)
8
ワイヤー長さ(m)
1.7
塗装
特殊静電焼付塗装