ミニクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67369164 品番 MC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。アルミ製(ネジ部除く)で軽量です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類精密クランプ 最大口開き(mm)28 全長(mm)53 材質(本体)アルミ 仕様ストッパー付 塗装色 用途ホビーや細かい作業時の固定。
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67369146
2019-11-29
用途:
機械加工
ET.FACTORY 様 (建設業・工事業)

狭い場所に小さいクランプが欲しかったのですがちょうどいいものがあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする