ミニクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67369198 品番 MC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類精密クランプ 最大口開き(mm)22 全長(mm)53 材質(本体)アルミ 仕様ストッパー付 塗装色 用途ホビーや細かい作業時の固定。
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする